{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 170408 | |
Efektivní počet břitů Zeff | 6 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 24 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 59 mm | |
Celková délka Lcelk. | 85 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 1704 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227655 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579303 | |
Číslo výrobce | THN03956 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° MECH17 100/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
44 215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
52 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vyměnitelných břitových destiček | 24 | 42 |
Efektivní počet břitů Zeff | 6 | 6 |
Vnitřní chlazení | ne | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 100 mm | 100 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |
Maximální hloubka řezu ap max | 59 mm | 81 mm |