Rohová fréza 90° MECH17, válcová stopka, ⌀ D / Zeff: 40/2mm

Artiklové číslo: 227650 40/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / Zeff (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Tvar stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 170408
Efektivní počet břitů Zeff 2
Počet vyměnitelných břitových destiček 8
Maximální hloubka řezu ap max 59 mm
Délka vyložení L1 73 mm
Celková délka Lcelk. 160 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 1704
Šroubek pro vyměnitelné destičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227650 40/2
EAN / GTIN 4960664503780
Číslo výrobce THN03824
Výrobce KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Provedení:

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru ae při stejné hloubce řezu ap.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku