{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 170431 ER-JT | |
Typ | ST1400 | |
Rohový rádius | 3,1 mm | |
Typ | PR1225 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,22 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 227543 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609529 | |
Číslo výrobce | TKB00410 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
BDMT 170431 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 107 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
320,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 3,1 mm | 3,1 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 170431 ER-JT | APMT 180531 SR |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | PR1225 | HB7510 |
Typ | ST1400 | ST1400 |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,22 mm | 0,25 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |