{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 15,7 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,61 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 23,6 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227515 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672950 | |
Číslo výrobce | THN03520 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° MEC17 32/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
7 235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací závit M | M16 | M16 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování | Rohové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | LO.U0904.. |
Provedení stopky | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 32 | 32 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |