Kulatý kartáč 200x13x43x50,8 mm C 320 0,55 mm PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 227435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227435
EAN / GTIN 9003172274355
Číslo výrobce 227435
L-číslo L50140 2775

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kulaté kartáče pro brusný stojan jsou dokonalým řešením pro přesné, rychlé a hladké broušení téměř všech materiálů, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, Mosaz nebo dřevo. Tento nástroj zajišťuje maximální životnost a robustnost nástroje. Výsledkem je, že kartáče jsou dokonale vhodné pro nejnáročnější odstraňování otřepů. Složení karbidu křemíku činí kulaté kartáče velmi tvrdými a umožňuje tak nejvyšší míru úběru u široké škály obrobků.

Charakteristika:

  • Tvar: 1R DK KRUHOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, plast / PVC, gelcoat,
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C 320 0,55 mm
  • Rozměr (D x Š x H x v ): 200 x 13 x 43 x 50,8 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 50,8 mm
  • Velikost zrna: 320
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Kruhové kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak nejvyšší rychlost odstraňování

Použití:

  • Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo

Doporučení:

  • Kruhové kartáče s karbidem křemíku pro odstraňování otřepů různých obrobků vyrobených z téměř všech materiálů, jako je ocel, hliník, nerezová ocel, měď, mosaz
  • Kulaté kartáče s oxidem hlinitým pro lehké odstraňování otřepů a také pro strukturování dřeva

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku