{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 32 mm | |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,64 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 18 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 11T3 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227300 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664396108 | |
Číslo výrobce | THN03183 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 25/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 716,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
9 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 4 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | 180 mm | 120 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |