Sada rázových šroubováků (bity)

Artiklové číslo: 2272/23N
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2272/23N
EAN / GTIN 4000896192687
Číslo výrobce 2272/23N
L-číslo L60140 3859

Popis

Popis:

  • Manipulace s pevnými šroubovými spoji rázem
  • Povolovací nebo utahovací moment do 80 Nm
  • S přepínáním (pravý a levý závit)
  • Rukojeť rázového utahováku otočte před každým rázem pro předepnutí doleva (uvolnění nebo pravý závit) nebo doprava (utažení nebo levý závit). 300g kladivem udeřte na horní stranu rázového utahováku
  • Nejsou zapotřebí žádný elektrický proud, stlačený vzduch nebo jiné pomůcky
  • Plastový box 165-S (1/9)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Pohon: Šestihran masivní 8 (5/16 palce)
  • Výstup: Křížový profil PH, Profil vnitřní šestihran, Plochý profil, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,8 x 5,5 – 2 x 12 ∙ 5 – 10 ∙ PH2 – PH4 ∙ T30 – T50
  • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Počet ks nářadí: 23

Rozsah dodávky:

  • 2206-5
  • 2206-6
  • 2206-8
  • 2206-10
  • 2210-8
  • 2210-9
  • 2210-10
  • 2210-12
  • 2210-14
  • 2217-PH2
  • 2217-PH3
  • 2217-PH4
  • 2224-T30
  • 2224-T40
  • 2224-T45
  • 2224-T50
  • 2272

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku