Popis:
Tyto svěrací měřicí šrouby jsou vybaveny nastavitelnou měřicí silou, která je přizpůsobí různým typům obrobků. MĚŘICÍ šroub ABSOLUTE Digimatic QuickMike nabízí následující výhody: Ráčnový buben s konstantní měřicí silou. Nastavitelná měřicí síla pro měření široké škály obrobků. Nerotující vřeteno. 10 mm ocel posuv vřetena na otáčku.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 15
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, klíče (10-30 mm), baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let