Vysoce výkonný závitník M18 2 ks.

Artiklové číslo: 227.S18X250T2
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
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 227.S18X250T2
    EAN / GTIN 3148511532720
    Číslo výrobce 227.S18X250T2
    L-číslo L60130 6759

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: HSS legované molybdenem a kobaltem
    • Tvrdost kobaltu zajišťuje vyšší krouticí moment a odolnost proti opotřebení než u standardních závitníků
    • Předřezávací a dokončovací závitníky.

    Charakteristika:

    • d1 [mm]: 18
    • d2 [mm]: 11,20
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 2,50
    • Obsah: x 2
    • [g]: 290

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku