Vysoce výkonný závitník M12 3 ks.

Artiklové číslo: 227.S12X175T3
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
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227.S12X175T3
EAN / GTIN 3148511532911
Číslo výrobce 227.S12X175T3
L-číslo L60130 6736

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS legovaný molybdenem a kobaltem
  • Tvrdost kobaltu zajišťuje vyšší krouticí moment a odolnost proti opotřebení než u standardních závitníků
  • Předfréza, mezifréza a dokončovací fréza.

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1,75
  • Obsah: x 3
  • [g]: 150

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku