Oboustranná ráčna na bity

Artiklové číslo: 2265-1
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2265-1
EAN / GTIN 4000896079636
Číslo výrobce 2265-1
L-číslo L60140 1222

Popis

Popis:

  • Přímé provedení
  • Pro pohon bitů Šestihran, dutý 6,3 = 14
    a Šestihran, dutý 8 = 516
  • Povrch: leštěný chrom
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Šestihran dutý 8 mm (5/16 palce)
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku