Paletový podvozek jako vlečný vlak

Artiklové číslo: 22601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Podvozek pro palety

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 22601
    EAN / GTIN 4017976226019
    Číslo výrobce 22601
    L-číslo L90080 1152

    Popis

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Per pallet piatti e cassette a rete in formato Euro. Facile carico e scarico laterale con carrello elevatore a forca. Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione, verniciato a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, adatte per i treni a rimorchio. Ruote con gomme in poliuretano su cerchioni in alluminio, mozzi con cuscinetti a sfere di precisione. Freno sulle ruote girevoli. Le gomme non lasciano segni = antitraccia. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Portata 1000 kg. Il sistema di accoppiamento assicura la migliore stabilità direzionale possibile. Trattore con sterzo anteriore e timone di traino richiesti! Max. 5 carrelli per treno. Max. velocità, 6 chilometri/h. Max. peso di trazione 3000 kg.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 1000
    Lunghezza superficie utile (mm): 1210
    Larghezza superficie utile (mm): 810
    Altezza della superficie di carico (mm): 290
    Lunghezza totale (mm): 1327
    Larghezza totale (mm): 855
    Altezza totale (mm): 783
    Gomme: Poliuretano
    Dimensione ruota (mm): 200 x 50

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku