Válečkový pracovní stůl o šířce 1,25 m

Artiklové číslo: 2259001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 2259001
    EAN / GTIN 4010886884881
    Číslo výrobce 2259001
    L-číslo L60160 6470

    Popis

    Popis:

    • Korpus:
    • Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
    • Buková překližka multiplex o tloušťce 30 mm, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej
    • Velký úložný prostor s policí a dvířky
    • Bezpečnost díky ochraně pat osob
    • Zásuvky:
    • Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
    • 1 zásuvka XL (š 1055 x hl 400 mm), 8 širokých zásuvek (š 640 x hl 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
    • Bezpečnostní zamykání každé zásuvky, ovládání jednou rukou
    • Kulíčkové vodicí lišty
    • Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
    • Nosnost každé zásuvky 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
    • Těžký vozík GEDORE:
    • Celková nosnost 1000 kg, v pojízdném provozu 750 kg
    • 2 kola GEDORE pro těžké zatížení s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
    • 2 kola GEDORE pro lehké zatížení s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
    • Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje: hladký chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
    • Příslušenství:
    • Podélné (LT) a příčné (QT) přepážky z pozinkovaného ocelového plechu
    • Volby:
    • Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT)
    • Rozšiřitelný zadním panelem č. R 1504 XL-L
    • Další verze zásuvek na vyžádání
    • Speciální barvy a provedení na vyžádání
    • Dodávka bez nářadí a příslušenství

    Charakteristika:

    • Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 1.250 mm x
    • Počet koleček: 4
    • Počet podélných děličů: 3
    • Počet příčných děličů: 2
    • Počet zásuvek: 9
    • Pracovní výška: 985
    • Rozměr pracovní desky [metrický]: 1250 x 550 x 30 mm
    • Tloušťka pracovní desky [mm]: 30 mm
    • Typ uzamčení: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
    • Průměr pevných koleček [2x): 200
    • Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
    • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
    • Celková šířka [mm]: 1.250 mm
    • Celková výška [mm]: 985 mm
    • Celková hloubka [mm]: 630 mm
    • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
    • Materiál: Ocelový plech
    • Povrch: práškově lakovaný
    • Typ zásuvky: 1x typ 1, v. = 75 mm extra široký
    • 7x typ 2, v. = 67 mm
    • 1x typ 3, v. = 137 mm
    • Statická nosnost [kg]: 1000 kg
    • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
    • Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
    • 1000 V izolovaný: bez
    • uzamykatelná: bez
    • Počet polic: ano
    • Samostatný výsuvný doraz: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku