WNEU 080608 EN-GL GG

Artiklové číslo: 225627 GG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNEU 080608 EN-GL
    Typ GG
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ PR1510
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,06 − 0,2 mm
    Počet výměn/řezání 6
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 225627 GG
    EAN / GTIN 4960664648870
    Číslo výrobce TLA09313

    Aplikační tabulka

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    180
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 6 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 13° se výrazně snižuje řezná síla.
    Broušené provedení pro výrazně vyšší kvalitu povrchu.

    Použití:

    Geometrie GL je na základě broušeného provedení a rovných břitů vhodná pro kvalitní povrchy.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku