{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 160 mm | |
Počet břitů Z | 14 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 8 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WNMU 0806.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225615 160/14 | |
EAN / GTIN | 4960664647781 | |
Číslo výrobce | THN04714 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MFWN 160/14 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
33 844,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
36 407,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 14 | 14 |
Upínací otvor ⌀ | 40 | 40 |
Použití frézy | Stupňové frézování ;Rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 63 | 63 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |