Rohová fréza 90° MFWN 125/8 mm

Artiklové číslo: 225615 125/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Stupňové frézování; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 125 mm
Počet břitů Z 8
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Stupňové frézování; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 8 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička WNMU 0806..
Šroub pro vyměnitelné destičky 229700 (T15; 4,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 225615 125/8
EAN / GTIN 4960664647705
Číslo výrobce THN04703

Popis

Provedení:

Fréza s dvoustrannými vyměnitelnými břitovými destičkami.
Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku