Pracovní stůl 1,5 m

Artiklové číslo: 2245
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2245
EAN / GTIN 3148517242364
Číslo výrobce 2245
L-číslo L60130 7929

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Délka pracovní desky: 1,5 mŠířka pracovní desky: 750 mmVýška: 860 mm40 mm silná pracovní deska z ošetřeného, vícevrstvého lepeného bukového dřevaMožnost upevnění zásuvkového kontejneru 2235.AT

Charakteristika:

  • V [mm]: 860
  • D [mm]: 750
  • H [mm]: 1500
  • [kg]: 59,5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku