BitE-box - sada šroubovacích bitů

Artiklové číslo: 2240N/36
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2240N/36
EAN / GTIN 4000896187614
Číslo výrobce 2240N/36
L-číslo L60140 3362

Popis

Popis:

  • Dlouhodobě použitelný svěrací držák bitů pro pevné a bezpečné usazení a rychlý přístup
  • Zřetelné značení jednotlivých provedení a velikostí bitů
  • Optimální využití dostupného úložného prostoru při malých rozměrech
  • Speciálně vyvinuté řešení závěsů umožňuje postavení bit boxu jak v pravém úhlu (90°), tak v plně otevřené poloze (180°). To umožňuje uživateli lepší přehled a rychlejší přístup k nářadí
  • Plastová skříňka
  • Výstup: Profil Pozidriv PZ, Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Křížový profil PH, Profil Tamper Resistant TORX®, Profil vnitřní šestihran, Plochý profil, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Rozměry / délka: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.3 kg
  • Počet ks nářadí: 36

Rozsah dodávky:

  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T30H
  • 2239N-6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku