Adaptér nástrčného klíče

Artiklové číslo: 2239N-6
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
    Druh produktu Držák bitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2239N-6
    EAN / GTIN 4000896238934
    Číslo výrobce 2239N-6
    L-číslo L60140 4877

    Popis

    Popis:

    • Pohonný šestihran, brunovaný
    • S bajonetovým uzávěrem k bezpečnější fixaci bitů
    • DIN 7427-B, ISO 1173
    • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
    • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Rozměry / délka: 60 mm
    • Pro ruční manipulaci

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku