Držák bitu prodloužení 6hran 6,3 (1/4 palce) 6hran 6,3 (1/4 palce)

Artiklové číslo: 2239-9
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2239-9
EAN / GTIN 4000896249343
Číslo výrobce 2239-9
L-číslo L60140 5750
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Lze adaptovat v každém Vnitřní šestihran 6,3 = 1/4 coulu uchycení
  • Extra dlouhý dřík pro obzvlášť hluboko uložené šrouby v úzkých pracovních prostorech
  • Magnetická síla: každý 1000 g
  • S magnetem k bezpečnější fixaci bitů
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 212 mm
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku