Adaptér nástrčného klíče

Artiklové číslo: 2239-3
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
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2239-3
    EAN / GTIN 4000896015399
    Číslo výrobce 2239-3
    L-číslo L60140 2632

    Popis

    Popis:

    • Pro strojní utahovák
      Vnější šestihran E 6,3 mm → Vnitřní šestihran D 6,3 = 14
      např. AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
    • Dutinka z nerez oceli
    • Pohonný šestihran, brunovaný
    • S magnetem k bezpečnější fixaci bitů
    • DIN 7427-B, ISO 1173
    • Made In Germany
    • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
    • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Rozměry / délka: 75 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
    • Pro ruční manipulaci

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku