Klíč na blokování kohoutů, volný

Artiklové číslo: 2233665
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalační klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2233665
EAN / GTIN 4017981005418
Číslo výrobce 2233665
L-číslo L60160 2270

Popis

Popis:

Klíč na utahování a povolování eurokuželových závitníků s vačkou a šestihranným šroubením SW 30 mm
Krátké, ploché provedení s ráčnovou funkcí
Krátkými pohyby ráčny pod radiátorem lze bez problémů utahovat rohové nebo průchozí závitníky
Přípravek na straně hlavy pro 1/2″ prodloužení. Nástavec slouží jako rukojeť a zároveň poskytuje vyšší krouticí moment
Možnost boční montáže 1/2″ nástavce pro práci s ráčnou před radiátorem
Možnost montáže stupňovitého klíče Combi č. 3801 pro zašroubování připojovací vsuvky 3/4″
DBGM (německý spolkový užitkový vzor).

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 130 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku