Výsuvný žebřík 3dílný bez příčky 3x14 příček

Artiklové číslo: 22314
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 3×14
Materiál Hliník
Druh produktu Žebřík s lanem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 22314
EAN / GTIN 4031405223141
Číslo výrobce 022314

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový lanový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Pohodlné výškové nastavení od příčku k příčce díky dvěma lanovým kladkám s plastovým lanem
  • Samočinné háky, středový a horní samostatně nastavitelný
  • Horní vodič se stěnovými válečky
  • Korozivzdorné vodicí kování s kluznými vodítky
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 470 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)
  • Upozornění: Podle normy nelze připevněný posuvný žebřík oddělit od žebříku o délce větší než 3,0 m.

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 10800 mm
  • Vnější šířka: 470 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Prodloužená délka: 9700 mm
  • Délka zasunutá: 4100 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 3x14 příčle
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku