Dělicí kotouč 350x2.8x25,4 mm rovný základní ocel A46S

Artiklové číslo: 223033
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 223033
EAN / GTIN 9003172230337
Číslo výrobce 223033
L-číslo L50190 3

Popis

Popis:

Nůž Basic pro ocel zaručuje nejbezpečnější separaci obrobku na stacionárních strojích bez ohledu na průměr. Tento produkt je určen pro obrábění široké škály ocelových vlastností a je vhodný pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily. S tímto výrobkem je zaručena dobrá životnost nástroje a efektivita řezání, což je v neposlední řadě způsobeno naším speciálním lisovacím procesem Tyrolit a drsnými bočními povrchy řezacího kotouče. Tím se snižuje boční tření a eliminuje se počáteční barva obrobku.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A46S-BFBSTEEL
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 2,8 x 25,4 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 2,8 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Obzvláště hrubé boční plochy díky speciálnímu lisovací procesu - tedy nízké boční tření a žádné otěru na obrobku
  • Výrobek nabízí dobrou životnost řezání a nástrojů

Použití:

  • Pro obrábění různých vlastností oceli
  • Pro řezání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku