Dělicí kotouč 115x2,5x22,23 mm, zalomený kámen C30

Artiklové číslo: 223025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 223025
EAN / GTIN 9003172230252
Číslo výrobce 223025

Popis

Popis:

Tento Basic nůž je vhodný pro řezání různých horninových materiálů, včetně dlaždic, keramiky a cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách mezi 2,5 a 3 mm a umožňují čisté řezné hrany. Čepel Basic proto nabízí cenově výhodnou variantu pro separační požadavky hornin.

Charakteristika:

  • Tvar: 42 ROZŘEZANÝ KOTOUČ, OŘÍZNUTÝ, TKANÝ
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: C 30 S- BF
  • Rozměr (D x u x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Tloušťka: 2,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Snížení výkonu díky dobrému řezání
  • Rychlá a pohodlná práce
  • Dobrá životnost a stabilita nástroje

Použití:

  • Pro zpracování různých horninových materiálů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku