1/4″ Nástrčný klíč industriální verze 10 mm

Artiklové číslo: 22300M 10mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 22300M 10mm
EAN / GTIN 4991644601431
Číslo výrobce 22300M 10mm

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Délka: 11 mm
Výška: 40 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 10 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku