Vrták, 3,3 mm

Artiklové číslo: 222A.T3.3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222A.T3.3
EAN / GTIN 3148511506578
Číslo výrobce 222A.T3.3
L-číslo L60130 10305

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro ocel do 800 MPA, nerezovou ocel, šedou litinu, hliníkové slitiny.

Charakteristika:

  • d [mm]: 3,3
  • L [mm]: 65
  • [g]: 5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku