PNEU 1205 ANER-GL GG

Artiklové číslo: 222818 GG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 003,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    835,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky PNEU 1205 ANER-GL
    Typ GG
    Typ PR1510
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,06 − 0,25 mm
    Počet výměn/řezání 10
    Povlak S povlakem
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 222818 GG
    EAN / GTIN 4960664671175

    Aplikační tabulka

    GG(G)
    K
    180
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku