PNMU 1205 ANER-GM GG

Artiklové číslo: 222814 GG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    852,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    710,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky PNMU 1205 ANER-GM
Typ GG
Typ PR1510
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,11 − 0,44 mm
Počet výměn/řezání 10
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222814 GG
EAN / GTIN 4960664671144
Číslo výrobce TLA05050

Aplikační tabulka

GG(G)
K
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku