• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rovinná fréza 47,5° MFPN45 s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky PN.., ⌀ D / počet břitů Z: 63/4mm

Artiklové číslo: 222800 63/4
Sleva
10204,00 CZK
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Počet břitů Z: 4
  • Úhel nastavení κ: 47,5
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 47,5 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax 76 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička PN.. 1205
Šroub pro vyměnitelné destičky 229700
Podložka 229750
Upínací šroub pro podložku 229702 (OK5; 6,0 Nm)
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222800 63/4
EAN / GTIN 4960664602353
Číslo výrobce THN04480
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku