Nástrčný otevřený klíč ATB Z 8 SW 15/16″

Artiklové číslo: 2225840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2225840
    EAN / GTIN 0611702891386
    Číslo výrobce 2225840

    Popis

    Popis:

    • Pro těžko přístupná místa šroubování
    • Chromvanadová ocel
    .

    Charakteristika:

    • Uchycení pohonu, čep Ø: 8 mm
    • Celková délka [mm]: 120 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 52,5 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 8 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 15/16″

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku