Nástrčný otevřený klíč ATB Z 8 SW 11/16″

Artiklové číslo: 2225808
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2225808
EAN / GTIN 0611702891348
Číslo výrobce 2225808

Popis

Popis:

  • Pro těžko přístupná místa šroubování
  • Chromvanadová ocel
.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 8 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 40 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 6,2 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 11/16″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku