Bit

Artiklové číslo: 2224-T27
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2224-T27
EAN / GTIN 4000896015122
Číslo výrobce 2224-T27
L-číslo L60140 3624

Popis

Popis:

  • Pohon šestihran ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made In Germany
  • Pohon: Šestihran masivní 8 (5/16 palce)
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T27
  • Rozměry / délka: 35 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Speciální ocel pro nejvyšší namáhání
  • Maximální rozměrová přesnost hrotů a břitů
  • Pro elektricky nebo pneumaticky poháněné strojové šroubováky (utahováky) a pro manuální ovládání
  • Tuhý pro závitové šrouby (tuhý šroubový spoj)
  • Permanentní tvrdost 59-61 HR C pro vysoké požadavky v oblasti průmyslu a řemesel
  • Vysoké hodnoty utahovacích momentů, daleko nad rámec normy DIN, dlouhá životnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku