{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOGU 1205 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229925 (TP15; 2,1 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 222200 100/6 |