{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT140520-ER-LD | |
Typ | GG | |
Rohový rádius | 2 mm | |
Řezný materiál | PR1510 | |
Řezný materiál | TK | |
Rádius pro programování u apmax | 5 mm | |
Posuv fz na zub | 0,06 − 2 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 14 | |
Tloušťka destičky E | 5,56 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 222082 14 | |
EAN / GTIN | 4960664708123 | |
Číslo výrobce | TLA05628 | |
Výrobce | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |