{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT140520ER-LD | |
Rohový rádius | 2 mm | |
Typ | PR1825 | |
Řezný materiál | TK | |
Rádius pro programování u apmax | 5 mm | |
Posuv fz na zub | 0,03 − 2 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 14 | |
Tloušťka destičky E | 5,56 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 222079 14 | |
EAN / GTIN | 4960664028566 |