{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT100420ER-GM | |
Typ | GG | |
Rohový rádius | 2 mm | |
Typ | PR1810 | |
Řezný materiál | TK | |
Rádius pro programování u apmax | 3 mm | |
Posuv fz na zub | 0,5 − 2 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 222075 10 | |
EAN / GTIN | 4960664026906 |