Dělicí kotouč 350x4x25,4 mm rovný základní ocel A30

Artiklové číslo: 222045
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222045
EAN / GTIN 9003172220451
Číslo výrobce 222045

Popis

Popis:

Řezací kotouč Basic pro separátor benzínu je univerzální nástroj pro řezání velkých ocelových průřezů. Ať už profesionální nebo DIY, tento řezací kotouč má potenciál stát se vaším novým oblíbeným nástrojem. Tento cenově výhodný řezný nástroj usnadňuje jejich práci a přináší spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a vysoké účinnosti řezání je tento nůž ideální pro práci doma nebo na staveništi.

Charakteristika:

  • Tvar: 41H ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 100 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A30S-BFBSTEEL /100
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 4 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Výrobek nabízí kratší dobu separace s nízkou silou
  • Dobrá životnost a stabilita nástroje
  • Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Použití:

  • Pro obrábění oceli
  • Pro řezání profilů, pevného materiálu a velkých průřezů
  • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku