{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | LOGU 030310 ER-GM | |
Typ | GG | |
Rohový rádius | 1 mm | |
Typ | PR1810 | |
Řezný materiál | TK | |
Rádius pro programování u ap max | 1,6 mm | |
Posuv fz na zub | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 221975 GG | |
EAN / GTIN | 4960664026975 |