LOGU 030310 ER-GM INOX

Artiklové číslo: 221973 INOX
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 687 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky LOGU 030310 ER-GM
Typ INOX
Rohový rádius 1 mm
Typ PR1835
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 1,6 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 1,9 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221973 INOX
EAN / GTIN 4960664029433

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Oboustranná vyměnitelná destička s 4 řeznými hranami. Konvexní provedení řezných hran vyměnitelné destičky zajišťuje měkký vstup řezné hrany do materiálu.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku