Alternativa k tomuto produktu:

LPGT 010210 ER-GM INOX

Artiklové číslo: 221947 INOX
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky LPGT 010210 ER-GM
Typ INOX
Rohový rádius 1 mm
Typ PR1535
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 1,2 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm
Počet výměn/řezání 2
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221947 INOX
EAN / GTIN 4960664778966
Číslo výrobce TLC04450

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

2břitá vyměnitelná břitová destička.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku