Bit 1/4″ s kuličkovým koncem a šestihranem 5 mm

Artiklové číslo: 2219417
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vložka šroubováku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2219417
    EAN / GTIN 4010886883358
    Číslo výrobce 2219417
    L-číslo L60160 1439

    Popis

    Popis:

    Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadné uchopení
    Chromovaný
    S nalisovaným čepem, fosfátovaný
    Celkový úhel natočení cca 15-20°
    Chromvanadová ocel

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
    • Délka vložky: 37,0 mm
    • Ø vložky 1: 12,0 mm
    • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
    • Celková délka [mm]: 37 mm
    • Celkový úhel natočení [mm]: 15-20°
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 5
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 14,5 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku