Bit 1/4″ s kuličkovým koncem a šestihranem 4 mm

Artiklové číslo: 2219409
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2219409
EAN / GTIN 4010886883341
Číslo výrobce 2219409
L-číslo L60160 1440

Popis

Popis:

Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadné uchopení
Chromovaný
S nalisovaným čepem, fosfátovaný
Celkový úhel natočení cca 15-20°
Chromvanadová ocel

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Délka vložky: 37,0 mm
  • Ø vložky 1: 12,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 37 mm
  • Celkový úhel natočení [mm]: 15-20°
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 4
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 14,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku