XDPT..ER-D41 12 mm

Artiklové číslo: 221940 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    498,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    415,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDPT120508ER-D41
Velikost vyměnitelných destiček 12
Typ ST1400
Rohový rádius 0,8 mm
Typ SC6525
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 2,5 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 2,5 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221940 12
EAN / GTIN 2050002058736
Číslo výrobce 6010774

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
340
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
155
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku