Nástrčný klíč 1/2″ s kulovým koncem a šestihranem 8 mm

Artiklové číslo: 2219379
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2219379
EAN / GTIN 4010886883327
Číslo výrobce 2219379
L-číslo L60160 2872

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, leštěný
Celkový úhel natočení cca 15-20°.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Vložení-Ø Pohon: 22,5 mm
  • Celková délka [mm]: 60 mm
  • Celkový úhel natočení [mm]: 15 - 20°
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 22,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku