XDLW...SR-D, X500, Velikost vyměnitelných destiček: 12mm

Artiklové číslo: 221923 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    879,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    733,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDLW120508-SR-D
Velikost vyměnitelných destiček 12
Typ ST900
Rohový rádius 0,8 mm
Typ X500
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 2,5 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm - 2,5 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221923 12
EAN / GTIN 4059782505896
Číslo výrobce 5655109

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku