Rozšiřitelné matrice M6

Artiklové číslo: 221.6X100
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
    Druh produktu Závitová očka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 221.6X100
    EAN / GTIN 3148511501504
    Číslo výrobce 221.6X100
    L-číslo L60130 6002

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Metrický závit ISO, pravotočivý
    • HSS, legovaný chromvanádem, kalený na 62/64 HRc
    • 234 daN/mm²
    • Kuželový stavěcí šroub pro optimální přizpůsobení průměru závitu.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 25,4
    • d1 [mm]: 6
    • d2 [mm]: 1,00
    • E [mm]: 9
    • E1 [mm]: 3,5
    • [g]: 30

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku