Závitové očko M5

Artiklové číslo: 221.5X80
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Závitová očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221.5X80
EAN / GTIN 3148511501009
Číslo výrobce 221.5X80
L-číslo L60130 6093
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Metrický závit ISO, pravotočivý
  • HSS, legovaný chromvanádem, kalený na 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Kuželový stavěcí šroub pro optimální přizpůsobení průměru závitu.

Charakteristika:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 0,80
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 3,5
  • [g]: 30

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku