Sortiment pro řezání závitů″, 41 ks.

Artiklové číslo: 221.227J2
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
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221.227J2
EAN / GTIN 3148515377204
Číslo výrobce 221.227J2
L-číslo L60130 2461

Popis

Popis:

  • Sortiment obsahuje sady dvou závitníků pro každý rozměr: předřezávací a dokončovací závitník
  • Sortiment č. výr. 227.SJ1 a 227.SJ2 obsahuje kobaltové závitníky (č. výr. 227.S)
  • vložka PL.47 a krabička BT.109G: pro sortiment č. výr. 221.227J1 a 221.227SJ1.

Charakteristika:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • Obsah: 24 závitníků - 12 matric - 5 držáků nástrojů
  • Rozměry [mm]: 540 x 284 x 58
  • [kg]: 5 700

Rozsah dodávky:

  • Každý 12 hrubovacích fréz, dokončovací frézy: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • 12 matric
  • 3 závitořezné klíče
  • 2 držáky matric
  • Kufr BT.105

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku