Bit ∙ šestihran 6,3 (1/4 palce) ∙ profil s drážkou ∙ 25 mm

Artiklové číslo: 2208N-9/3
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2208N-9/3
EAN / GTIN 4000896238347
Číslo výrobce 2208N-9/3
L-číslo L60140 5935

Popis

Popis:

  • Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-1 C6,3
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 1 x 6 mm
  • Rozměry / délka: 25 mm

Nový program bitů HAZET

Bit HAZET – Jeden bit pro všechny případy
  • Optimalizovaná torzní zóna pro nejlepší přenos síly na profil / šroub
  • Zvláště trvzený materiál zabrání nebezpečí předčasného zlomení bitu
  • Extra vysoká životnost díky optimálně přizpůsobeným geometriím
  • Hodí se stejnou měrou pro ruční a strojovou manipulaci (také pro rázový utahovák)
  • Zaručuje rychlé vyhledání profilu díky nápadnému barevnému kódu HAZET na bitu
  • Počet ks nářadí: 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku